fin de vie

Intuis - Nao sèche-serviettes 1500W avec soufflerie Larg. 50 cm - M121315

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50...50 Hz

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700048412

Réf. Sonepar

00017004841

Réf. Fournisseur

M121315

Marque

Intuis

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec minuterie:

Non

largeur:

944 mm

hauteur:

1004 mm

profondeur:

90 mm

poids:

12.87 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

Nao sèche-serviettes 1500W à fluide caloporteur avec soufflerie Larg. 50 cm