Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Intuis Thermo - Chauffe-eau thermo. CYLIA 250L air ambiant, sol, monobloc, R290, émaillé - 353601

AUER SOCIETE INDUSTRIELLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 250 l

  • source de chaleur - air ambiant

  • montage au sol - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134612082332

Réf. Sonepar

04614208233

Réf. Fournisseur

353601

Marque

Intuis Thermo

modèle:

monobloc

capacité nominale:

250 l

source de chaleur:

air ambiant

montage au sol:

Oui

tension de raccordement:

230 V

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

480 min

avec écran digital:

Oui

température max. de l'eau:

60 °C

consommation d'énergie:

0.7 kW

consommation d'énergie en veille selon EN 16147:

0.032 kW

puissance d'entrée chauffage d'appoint:

1200 kW

protection de l'anode:

magnesium

type de thermostat:

électronique

charge en fluide réfrigérant:

150 kg

indice de puissance selon EN 16147 (7°):

3

indice de puissance selon EN 16147 (15°):

3.2

profil de soutirage:

L

hauteur:

1721 mm

largeur:

630 mm

pays de fabrication:

FRANCE

poids:

82 kg

classe de protection selon IEC 61140:

I

Chauffe-eau thermodynamique Cylia 250 - sur air, 250L, sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve acier émaillé, sur air ambiant ou reprise sur combles, appoint électrique 1,2 kW intégré

Un produit Intuis Thermo

Découvrez toute la gamme Intuis Thermo