Intuis Thermo - Clapet anti-retour 1'' F/F pour PAC intuis - 710118

AUER SOCIETE INDUSTRIELLE
CopieCopie
Intuis Thermo - Clapet anti-retour 1'' F/F pour PAC intuis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 45 mm

  • largeur - 45 mm

  • profondeur - 58 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134610010603

Réf. Sonepar

04614001060

Réf. Fournisseur

710118

Marque

Intuis Thermo

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit de chauffage

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

45 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

58 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Clapet anti-retour - dimension 1 pouce Femelle/Femelle pour pompes à chaleur intuis

Un produit Intuis Thermo

Découvrez toute la gamme Intuis Thermo