Intuis Thermo - EDEL 150 eau - CET sur boucle d'eau, mural, monobloc, cuve acier émail 150L-R290 - 352231

AUER SOCIETE INDUSTRIELLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 150 l

  • source de chaleur - autre

  • montage mural - Oui

  • montage au sol - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134612091587

Réf. Sonepar

04614209158

Réf. Fournisseur

352231

Marque

Intuis Thermo

modèle:

monobloc

capacité nominale:

150 l

source de chaleur:

autre

montage mural:

Oui

montage au sol:

Oui

tension de raccordement:

230 V

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

390 min

avec écran digital:

Oui

température max. de l'eau:

65 °C

consommation d'énergie:

0.4 kW

consommation d'énergie en veille selon EN 16147:

0.016 kW

puissance d'entrée chauffage d'appoint:

1000 kW

protection de l'anode:

magnesium

type de thermostat:

électronique

charge en fluide réfrigérant:

100 kg

profil de soutirage:

M

hauteur:

1668 mm

largeur:

520 mm

profondeur:

520 mm

poids:

60.5 kg

classe de protection selon IEC 61140:

I

Chauffe-eau thermodynamique EDEL 150 eau, sur boucle d'eau, RCU, ou retour plancher chauffant, 150L, mural, monobloc, R290 sans HFC, cuve acier émaillé, livré avec module de dérivation pour raccordt plancher, appoint électrique 1 kW intégré

Les Atouts de l'article:

Chauffe-eau thermodynamique EDEL 150 eau, sur boucle d'eau, RCU, ou retour plancher chauffant, 150L, mural, monobloc, R290 sans HFC, cuve acier émaillé, livré avec module de dérivation pour raccordt plancher, appoint électrique 1 kW intégré

Les Atouts de la gamme:

UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS : Edel EAU convient aussi bien en projet de rénovationqu’en logement neuf (RE2020), et permet d’assurer tous les besoins d’eau chaude pour un confort incomparable. ECONOMIE D’ENERGIE : Solution compatible avec l’autoconsommation, il détecte le niveau de production d’électricitérenouvelable et adapte son fonctionnement pour stocker thermiquement l’énergie gratuite. ENVIRONNEMENT : Le R290 utilisé dans nos Chauffe eau thermodynamiques est un gaz non fluoré conforme à la F-GAS à faible impact environnemental (Potentiel Réchauffement Global = 3).

Quelques mots du fabricant :

UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS :

  • disponible en version murale ou sol de 100 L, 150 L, dimensions optimisées pour s'adapter à toutes les configurations d’installation, 
  • pour la rénovation ou le neuf (RT2012), en maison ou en appartement, 
  • 4 modes de fonctionnement (éco, confort, turbo, vacances). 

ECONOMIE D’ENERGIE : 

  • fonctionnement 100% avec la pompe à chaleur entre 18°C et 35°C de retour plancher, 
  • économe en électricité, il consomme jusqu’à 5 fois moins qu’un chauffe-eau électrique et nécessite moins de puissance au compteur, 
  • COP exceptionnel, 
  • assure une amélioration du confort d’été en rafraichissant légèrement le plancher tout en produisant son eau chaude,
  • unique : sa capacité à fonctionner couplé à une installation solaire PV pour améliorer l’autoconsommation. 

FACILITE D’INSTALLATION : -

  • produit monobloc facile à installer, raccordement aisé sur le retour de plancher chauffant grâce à son module de dérivation inclus, 
  • sans intervention sur le circuit frigorifique, 
  • sans ventilateur ni gainage aéraulique, il est encore plus silencieux et peut s'installer facilement, même dans un placard, 
  • appoint électrique intégré. 

ECOLOGIQUE: 

  • utilise du R290, fluide naturel, en très faible quantité, sans HFC, technologie brevetée Auer, 
  • raccordement possible à des panneaux photovoltaïques pour favoriser l’autoconsommation. 

GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans cuve.