Non retournable

Intuis Thermo - Kit de rafraichissement pour Pilote Orium - 754602

AUER SOCIETE INDUSTRIELLE
CopieCopie
Intuis Thermo - Kit de rafraichissement pour Pilote Orium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 590 mm

  • largeur - 383 mm

  • profondeur - 306 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134612091006

Réf. Sonepar

04614209100

Réf. Fournisseur

754602

Marque

Intuis Thermo

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit de chauffage

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

590 mm

largeur:

383 mm

profondeur:

306 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

ACCESSOIRE Unité intérieure pilote intuis - Kit de rafraichissement pour Pilote Orium

Les Atouts de l'article:

ACCESSOIRE Unité intérieure pilote intuis - Kit de rafraichissement pour Pilote Orium

Un produit Intuis Thermo

Découvrez toute la gamme Intuis Thermo