Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Intuis Thermo - Onix 100 CF8-MSR - ballon tampon primaire 100L vertical sol 8 piquages - 422316

AUER SOCIETE INDUSTRIELLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 872 mm

  • largeur - 520 mm

  • profondeur - 530 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134612084763

Réf. Sonepar

04614208476

Réf. Fournisseur

422316

Marque

Intuis Thermo

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit de chauffage

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

872 mm

largeur:

520 mm

profondeur:

530 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Onix 100 CF8-MSR- ballon tampon primaire 100L, vertical sol, 8 piquages raccordt, piquages doigt de gant, purge et vidange, assure découplage hydraulique, anti court-cycle, dégazage, décantation, désembouage,convient pour PAC et chaudières

Un produit Intuis Thermo

Découvrez toute la gamme Intuis Thermo