Intuis Thermo - PAC Air/Eau HRC70 17kW /3 monophasé + Pilote PREMIUM+, monobloc, Hte T°C-R290 - 151431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 7.8 kW
type de réfrigérant - R290
tension de raccordement - 207...244 V
température max. de départ chauffage - 80 °C
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A++
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HRC70 Premium+
EAN
3134612084251
Réf. Sonepar
04614208425
Réf. Fournisseur
151431
Marque
Intuis Thermo
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
7.8 kW
type de réfrigérant:
R290
tension de raccordement:
207...244 V
température max. de départ chauffage:
80 °C
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.4
COPd à Tj=+7°C:
5.56
montage appareil:
montage à l’extérieur
diamètre de filetage chauffage central:
1 pouce externe
charge en fluide réfrigérant:
0.9 kg
débit nominal système émetteur:
0.556 l/s
fréquence:
50 Hz
limitation de la consommation électrique maximale:
32 A
pression de service max. système émetteur:
3.1 bar
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:
2.5 bar
protection de l'appareil:
40 A
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
type d'alimentation de la pompe (pompe système):
AC
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type de régulation du régime (pompe système):
étagé
type d'optimisation:
capteur d'intérieur
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
196
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
121
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
151
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
167
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
100
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
125
Les Atouts de la gamme:
Conception, développement et fabrication en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire. S’adapte parfaitement à une installation existante et peut se raccorder à une chaudière en place en rôle d’appoint. Répond à tous les besoins de chauffage et d'Eau Chaude Sanitaire intégrée. Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans **
Quelques mots du fabricant :
CHAUFFE SEULE ET CONFORTABLEMENT LA MAISON TOUT L’HIVER.
LA SOLUTION IDEALE POUR REMPLACER UNE CHAUDIERE FIOUL. LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU’A 70°C ET LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SANS APPOINT.
UNE GAMME COMPLETE DE POMPES A CHALEUR ET DE PILOTES HYDRO-ELECTRONIQUES ADAPTES A CHAQUE CONFIGURATION ET CHAQUE BESOIN. -
- PAC monobloc disponible en taille 17 kW, 20 kW, 25 kW, 32 kW et 40 kW (monophasé et / ou triphasé selon modèle),
- différents modèles de pilotes hydro-électroniques multifonctions pour assurer le chauffage pour un ou deux circuits et la production d’eau chaude sanitaire avec ballon déporté ou intégré,
- convient à tous les projets en maison individuelle, logement collectif, tertiaire, applications industrielles,
- idéale pour la rénovation en remplacement d’une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d’intervention sur le circuit de radiateurs à haute température,
- convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher chauffant, radiateurs basse température, ventilo-convecteurs),
- possibilité d’installation en cascade pour atteindre jusqu’à 96 kW.
HAUTES PERFORMANCES :
- fonctionnement thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur,
- capable d’alimenter un chauffage central jusqu’à 70°C même les jours de grands froids,
- puissance modulaire : combinaison innovante de 2 compresseurs à haut rendement pour toujours ajuster l’offre à la demande (à partir du modèle 17),
- capable d’assurer la production d’ECS sans appoint même en plein hiver,
- COP exceptionnel permettant jusqu’à 80% d’économie sur le chauffage,
- silencieuse.
CONCEPTION :
- construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion, compresseur scroll haut rendement (à partir du modèle 17), conception robuste et fiable des organes électriques et électroniques,
- pompe à chaleur monobloc haute température associée à son pilote hydraulique multifonctions,
- pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, aucun impact sur l’effet de serre
- technologie brevetée intuis,
- sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…).
FACILITE D’INSTALLATION :
- pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et le pilote, pas de liaison gaz,
- pas d’intervention sur le circuit frigorifique : pas besoin d’être frigoriste pour la poser,
- des pilotes pré-équipés pour répondre à toutes les configurations prêts à raccorder au circuit de chauffage existant,
- kit de raccordement hydraulique fourni,
- raccordement électrique simple et intuitif.
GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans compresseurs sous conditions.

















