Intuis Thermo - PAC Air/Eau HRC70 25kW /3 triphasé + Pilote PREMIUM+, monobloc, Hte T°C-R290 - 151451

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 10.9 kW

  • type de réfrigérant - R290

  • tension de raccordement - 360...440 V

  • température max. de départ chauffage - 80 °C

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134612084336

Réf. Sonepar

04614208433

Réf. Fournisseur

151451

Marque

Intuis Thermo

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

10.9 kW

type de réfrigérant:

R290

tension de raccordement:

360...440 V

température max. de départ chauffage:

80 °C

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.6

COPd à Tj=+7°C:

5.89

montage appareil:

montage à l’extérieur

diamètre de filetage chauffage central:

1 pouce externe

charge en fluide réfrigérant:

0.9 kg

débit nominal système émetteur:

0.556 l/s

fréquence:

50 Hz

limitation de la consommation électrique maximale:

32 A

pression de service max. système émetteur:

3.1 bar

pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:

2.5 bar

protection de l'appareil:

20 A

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

type d'alimentation de la pompe (pompe système):

AC

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

taux de modulation:

0...0 %

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

type de régulation du régime (pompe système):

étagé

type d'optimisation:

capteur d'intérieur

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

206

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

123

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

150

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

154

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

95

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

119

PAC air/eau HRC70 25kW triphasé PREMIUM+, monobloc, HT 70°C, R290 sans HFC, modulation étagée avec 2 compresseurs, 1 circuit chauffage opt. 2è circuit Ch ou ECS, appoint élec 6kW, préraccordement chaudière, ballon découplage 38L intégré

Les Atouts de la gamme:

Conception, développement et fabrication en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire. S’adapte parfaitement à une installation existante et peut se raccorder à une chaudière en place en rôle d’appoint. Répond à tous les besoins de chauffage et d'Eau Chaude Sanitaire intégrée. Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans **

Quelques mots du fabricant :

CHAUFFE SEULE ET CONFORTABLEMENT LA MAISON TOUT L’HIVER. 

LA SOLUTION IDEALE POUR REMPLACER UNE CHAUDIERE FIOUL. LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU’A 70°C ET LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SANS APPOINT. 

UNE GAMME COMPLETE DE POMPES A CHALEUR ET DE PILOTES HYDRO-ELECTRONIQUES ADAPTES A CHAQUE CONFIGURATION ET CHAQUE BESOIN. - 

  • PAC monobloc disponible en taille 17 kW, 20 kW, 25 kW, 32 kW et 40 kW (monophasé et / ou triphasé selon modèle), 
  • différents modèles de pilotes hydro-électroniques multifonctions pour assurer le chauffage pour un ou deux circuits et la production d’eau chaude sanitaire avec ballon déporté ou intégré, 
  • convient à tous les projets en maison individuelle, logement collectif, tertiaire, applications industrielles, 
  • idéale pour la rénovation en remplacement d’une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d’intervention sur le circuit de radiateurs à haute température, 
  • convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher chauffant, radiateurs basse température, ventilo-convecteurs), 
  • possibilité d’installation en cascade pour atteindre jusqu’à 96 kW. 

HAUTES PERFORMANCES :

  • fonctionnement thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur, 
  • capable d’alimenter un chauffage central jusqu’à 70°C même les jours de grands froids, 
  • puissance modulaire : combinaison innovante de 2 compresseurs à haut rendement pour toujours ajuster l’offre à la demande (à partir du modèle 17), 
  • capable d’assurer la production d’ECS sans appoint même en plein hiver, 
  • COP exceptionnel permettant jusqu’à 80% d’économie sur le chauffage, 
  • silencieuse. 

CONCEPTION :

  • construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion, compresseur scroll haut rendement (à partir du modèle 17), conception robuste et fiable des organes électriques et électroniques, 
  • pompe à chaleur monobloc haute température associée à son pilote hydraulique multifonctions, 
  • pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, aucun impact sur l’effet de serre 
  • technologie brevetée intuis, 
  • sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…). 

FACILITE D’INSTALLATION :

  • pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et le pilote, pas de liaison gaz, 
  • pas d’intervention sur le circuit frigorifique : pas besoin d’être frigoriste pour la poser, 
  • des pilotes pré-équipés pour répondre à toutes les configurations prêts à raccorder au circuit de chauffage existant, 
  • kit de raccordement hydraulique fourni, 
  • raccordement électrique simple et intuitif. 

GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans compresseurs sous conditions.