Intuis Thermo - PAC Air/Eau HTi70 11kW triphasé + Pilote PREMIUM+, monobloc, Hte T°C-R290 - 155066

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 8.95 kW

  • type de réfrigérant - R290

  • tension de raccordement - 360...440 V

  • température max. de départ chauffage - 80 °C

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A++

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HTI70 Premium+

EAN

3134612086446

Réf. Sonepar

04614208644

Réf. Fournisseur

155066

Marque

Intuis Thermo

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

8.95 kW

type de réfrigérant:

R290

tension de raccordement:

360...440 V

température max. de départ chauffage:

80 °C

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.85

COPd à Tj=+7°C:

6.9

montage appareil:

montage à l’extérieur

poids:

201 kg

diamètre de filetage chauffage central:

1 pouce externe

charge en fluide réfrigérant:

0.9 kg

débit nominal système émetteur:

0.556 l/s

fréquence:

50 Hz

limitation de la consommation électrique maximale:

32 A

pression de service max. système émetteur:

3.1 bar

pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:

2.5 bar

protection de l'appareil:

16 A

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

type d'alimentation de la pompe (pompe système):

AC

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

taux de modulation:

85...85 %

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

type de régulation du régime (pompe système):

étagé

type d'optimisation:

capteur d'intérieur

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

268

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

137

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

185

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

217

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

106

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

144

PAC Air/Eau HTi70 11kW triphasé + Pilote PREMIUM+, monobloc, HT 70°C, R290 sans HFC, ultramodulante de 15 à 100%, 1 circuit chauffage, option 2è circuit Ch ou ECS, appoint élec, préraccordement appoint chaudière, ballon tampon 38L

Les Atouts de la gamme:

Certification «Origine France Garantie» (Concerne les HTi70 6kW mono et 8kW mono et tri avecpilotes Premium+ et DS170 D), le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire. S’adapte parfaitement à une installation existante et peut se raccorder à une chaudière en place en rôle d’appoint. Nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques pour gérer plusieurs circuits. Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8** et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans ***

Quelques mots du fabricant :

POMPE A CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPERATURE 70°C, A TRES LARGE MODULATION DE PUISSANCE, AU R290 (SANS HFC). 

UNE TRES LARGE MODULATION DE PUISSANCE, DE 15% A 100% POUR ADAPTER AU PLUS JUSTE LA PUISSANCE AU BESOIN ET AUX CONDITIONS EXTERIEURES. 

LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU’A 70°C ET LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SANS APPOINT. 

UNE GAMME COMPLETE DE POMPES A CHALEUR ET DE PILOTES HYDRO-ELECTRONIQUES ADAPTES A CHAQUE CONFIGURATION ET CHAQUE BESOIN : 

  • PAC monobloc disponible en taille 6, 8, 11 et 14 kW, monophasé ou triphasé selon modèle, 
  • différents modèles de pilotes hydro-électroniques multifonctions pour assurer le chauffage pour un ou deux circuits et la production d’eau chaude sanitaire avec ballon déporté ou intégré, 
  • convient aux projets en maison individuelle ou logement collectif, 
  • idéale pour la rénovation en remplacement d’une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d’intervention sur le circuit de radiateurs à haute température, 
  • convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher chauffant, radiateurs basse température, ventilo-convecteurs) ou radiateurs haute température. 

HAUTES PERFORMANCES : 

  • fonctionnement thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur,
  • capable d’alimenter un chauffage central jusqu’à 70°C même les jours de grands froids, 
  • ultra-modulation de la puissance de 15% à 100% : en mi-saison adapte sa puissance et sa température de façon optimale, en plein hiver délivre sa pleine puissance à haute température pour assurer le confort, 
  • capable d’assurer la production d’ECS sans appoint, 
  • silencieuse. 

CONCEPTION : 

  • pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, impact sur l’effet de serre drastiquement réduit 
  • technologie brevetée intuis, 
  • sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…), -
  • construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion. 

FACILITE D’INSTALLATION : 

  • pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et le pilote, pas de liaison gaz, 
  • pas d’intervention sur le circuit frigorifique : pas besoin d’être frigoriste pour la poser, 
  • des pilotes pré-équipés pour répondre à toutes les configurations, 
  • pompe à chaleur livrée avec des sangles de transport prémontées, 
  • pompe à chaleur livrée de série avec pieds réglables, 
  • kit de raccordement hydraulique fourni. 

GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans compresseurs sous conditions.