Intuis Thermo - PAC Air/Eau HTi70 14kW triphasé + Pilote HYBRIDE GAZ, monobloc, Hte T°C.-R290 - 155078

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 10.76 kW
type de réfrigérant - R290
tension de raccordement - 360...440 V
température max. de départ chauffage - 80 °C
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A++
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HTi70 hybrid Gaz
EAN
3134612091372
Réf. Sonepar
04614209137
Réf. Fournisseur
155078
Marque
Intuis Thermo
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
10.76 kW
type de réfrigérant:
R290
tension de raccordement:
360...440 V
température max. de départ chauffage:
80 °C
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.64
COPd à Tj=+7°C:
6.31
montage appareil:
montage à l’extérieur
poids:
207 kg
diamètre de filetage chauffage central:
1 pouce externe
charge en fluide réfrigérant:
0.95 kg
fréquence:
50 Hz
limitation de la consommation électrique maximale:
2 A
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:
2.5 bar
protection de l'appareil:
16 A
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
type d'alimentation de la pompe (pompe système):
AC
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
taux de modulation:
85...85 %
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type d'optimisation:
capteur d'intérieur
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
267
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
141
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
177
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
209
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
114
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
144
Les Atouts de la gamme:
Conçue et fabriquée en France. Le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire. S’adapte parfaitement à une installation existante et utilise la chaudière gaz à condensation 18 kW en rôle d’appoint. Gestion Eau Chaude Sanitaire optimisée avec volume de litrage au choix, emplacement de la cuve au choix et eau chauffée par la Pompe à chaleur Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans **
Quelques mots du fabricant :
COP ELEVE, AU R290 (SANS HFC).
CHAUFFE SEULE ET CONFORTABLEMENT LA MAISON TOUT L’HIVER.
LA SOLUTION IDEALE, ECONOMIQUE ET SANS COMPROMIS SUR LE CONFORT EN REMPLACEMENT D’UNE CHAUDIERE GAZ VIEILLISSANTE, SANS CHANGER D’ENERGIE.
LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU’A 70°C ET LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE.
UNE GAMME COMPLETE DE POMPES A CHALEUR AVEC UN PILOTE HYDRO-ELECTRONIQUE COMPRENANT UNE CHAUDIERE INTEGREE .
- PAC monobloc disponible en taille 5 kW, 7 kW et 11 kW (monophasé et / ou triphasé selon modèle),
- un pilote hydro-électronique multifonctions pour assurer le chauffage pour un circuit et la production d’eau chaude sanitaire avec ballon déporté,
- idéale pour la rénovation en remplacement d’une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d’intervention sur le circuit de radiateurs à haute température,
HAUTES PERFORMANCES :
- fonctionnement thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur,
- capable d’alimenter un chauffage central jusqu’à 70°C même les jours de grands froids,
- modèle 11 avec ultra-modulation de la puissance de 15% à 100% : en mi-saison adapte sa puissance et sa température de façon optimale, en plein hiver délivre sa pleine puissance à haute température pour assurer le confort,
- la puissance de la pompe à chaleur permet de couvrir seule une grande partie des besoins de chauffage avec un très bon COP au cours de l’année. Lorsqu’il fait très froid, là où les autres pompes à chaleur hybrides s’arrêtent, les PAC Auer continuent de fonctionner à haute température, la chaudière n’assure que le complément de puissance.
- une solution pompe à chaleur avec la sécurité d’une deuxième énergie.
CONCEPTION :
- pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, impact sur l’effet de serre drastiquement réduit – technologie brevetée Auer,
- sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…),
- construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion.
FACILITE D’INSTALLATION :
- pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et le pilote, pas de liaison gaz,
- pas d’intervention sur le circuit frigorifique : pas besoin d’être frigoriste pour la poser,
- un pilote pré-équipé pour répondre à toutes les configurations prêts à raccorder au circuit de chauffage existant,
- kit de raccordement hydraulique fourni,
- raccordement électrique simple et intuitif.
- compatible avec un ballon préparateur d’ECS, fourniture de l’ECS toute l’année par la pompe à chaleur.
GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans compresseurs sous conditions.
















