Intuis Thermo - Pompe à chaleur air/eau monobloc HMP70 18 kW mono + Pilote Z1, 70°C-cascade-R290 - 155113

AUER SOCIETE INDUSTRIELLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134612104034

Réf. Sonepar

04614210403

Réf. Fournisseur

155113

Marque

Intuis Thermo

Pompe à chaleur air/eau monobloc HMP70 18kW TRI Z1 CASCADE au R290 avec maintien de puissance nominale jusqu'à -10°C. 1 circuit Chauffage ou ECS de série. Ballon de découplage de 78L. HT 70°C, Ultramodulante de 15 à 100%, Kit hydraulique

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau monobloc HMP70 18kW TRI Z1 CASCADE au R290 avec maintien de puissance nominale jusqu'à -10°C. 1 circuit Chauffage ou ECS de série. Ballon de découplage de 78L. HT 70°C, Ultramodulante de 15 à 100%, Kit hydraulique

Les Atouts de la gamme:

Maintien de puissance nominale jusqu’à -10 °C d’air extérieur :Spécialement conçue pour fonctionner jusqu’à -10 °C d’air en maintenant sa puissance réelle disponible sans appoint jusqu’à 65 °C d’eau.Cascade jusqu'à 24 kW (2PAC max) Compensation active : Grâce à une régulation optimisée, la HMP70 augmente temporairement la puissance nominale de chauffage après le cycle de dégivrage pour maintenir un confort constant, le tout sans nuisance sonore. Fonctionnement discret optimisé : Faible émission sonore grâce à une gestion modulante de la ventilationMode silence + permet de programmer des plages de fonctionnement encore plus discrètes. Design sobre et contemporain :L’unité extérieure couleur gris anthracite habille toute la gamme et est conçue pour s’harmoniser sans effort dans tous les environnements.