Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Intuis Thermo - Sonde départ vanne 3 voies pour pilote Z1 - 710158

AUER SOCIETE INDUSTRIELLE
CopieCopie
Intuis Thermo - Sonde départ vanne 3 voies pour pilote Z1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 6 mm

  • largeur - 6 mm

  • profondeur - 3100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134610012904

Réf. Sonepar

04614001290

Réf. Fournisseur

710158

Marque

Intuis Thermo

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit de chauffage

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

6 mm

largeur:

6 mm

profondeur:

3100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Sonde départ vanne 3 voies pour pilote hydraulique Z1 intuis de pompe à chaleur intuis

Les Atouts de l'article:

Sonde départ vanne 3 voies pour pilote hydraulique Z1 intuis de pompe à chaleur intuis

Un produit Intuis Thermo

Découvrez toute la gamme Intuis Thermo