Intuis Thermo - Sonde ECS / piscine - Ø 6 mm, longeur 3 m - 710029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 6 mm
largeur - 6 mm
profondeur - 3000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3134610009560
Réf. Sonepar
04614000956
Réf. Fournisseur
710029
Marque
Intuis Thermo
type d'accessoire/pièce détachée:
circuit de chauffage
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
6 mm
largeur:
6 mm
profondeur:
3000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Intuis Thermo
Découvrez toute la gamme Intuis Thermo


