Intuis Thermo - Trépied réglable en hauteur de 30 à 50 cm pour Onix 40 - 741003

AUER SOCIETE INDUSTRIELLE
CopieCopie
Intuis Thermo - Trépied réglable en hauteur de 30 à 50 cm pour Onix 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 530 mm

  • largeur - 500 mm

  • profondeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134612077116

Réf. Sonepar

04614207711

Réf. Fournisseur

741003

Marque

Intuis Thermo

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit de chauffage

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

530 mm

largeur:

500 mm

profondeur:

500 mm

pays de fabrication:

FRANCE

ACCESSOIRES pour Onix intuis - Trépied réglable en hauteur de 30 à 50 cm pour Onix 40

Un produit Intuis Thermo

Découvrez toute la gamme Intuis Thermo