Intuis Thermo - Vanne filtre 1'' pour circuit hydraulique - 710125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 90 mm
largeur - 80 mm
profondeur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3134610009782
Réf. Sonepar
04614000978
Réf. Fournisseur
710125
Marque
Intuis Thermo
type d'accessoire/pièce détachée:
circuit de chauffage
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
90 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Vanne filtre - dimension 1 pouce pour circuit hydraulique de pompe à chaleur intuis
Les Atouts de la gamme:
Vanne filtre 1 ‘’. Convient pour les produits Auer des séries : - pompes à chaleur HRC70 et HTi70.
Un produit Intuis Thermo
Découvrez toute la gamme Intuis Thermo


