Intuis Thermo - Vanne filtre 1''1/4 pour circuit hydraulique - 710132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 216 mm
largeur - 115 mm
profondeur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3134610011365
Réf. Sonepar
04614001136
Réf. Fournisseur
710132
Marque
Intuis Thermo
type d'accessoire/pièce détachée:
circuit de chauffage
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
216 mm
largeur:
115 mm
profondeur:
85 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Vanne filtre - dimension 1 pouce 1/4 pour circuit hydraulique de pompe à chaleur intuis
Un produit Intuis Thermo
Découvrez toute la gamme Intuis Thermo


