Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Intuis Thermo - Zé7 - CET et PAC sur air, sol, monobloc, cuve inox 200 l - R290 - 153700

AUER SOCIETE INDUSTRIELLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - autre

  • intégration chaudière - Non

  • intégration solaire - Non

  • montage mural - Non

  • montage au sol - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134612091501

Réf. Sonepar

04614209150

Réf. Fournisseur

153700

Marque

Intuis Thermo

indice de protection (IP):

autre

intégration chaudière:

Non

intégration solaire:

Non

montage mural:

Non

montage au sol:

Non

avec écran digital:

Oui

surface d'échangeur de chaleur:

0

température de l'air:

-15...45 °C

température max. de l'eau:

60 °C

consommation d'énergie:

1.3 kW

revêtement de la cuve:

acier inoxydable

protection de l'anode:

autre

type de thermostat:

électronique

type de réfrigérant:

R290

charge en fluide réfrigérant:

0.15 kg

profil de soutirage:

M

hauteur:

1880 mm

largeur:

640 mm

profondeur:

662 mm

pays de fabrication:

FRANCE

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Pompe à chaleur Air/Air et chauffe-eau thermodynamique 200L, sol, monobloc, cuve inox, R290 sans HFC, sur air extérieur, en gaine Ø160 mm, appoint électrique 1,2 kW intégré

Un produit Intuis Thermo

Découvrez toute la gamme Intuis Thermo