Intuis - Triphasé convecteur horizontal 1500W blanc - M108115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
capacité de chauffage - 1500 W
couleur - blanc
tension d’alimentation - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700047958
Réf. Sonepar
00017004795
Réf. Fournisseur
M108115
Marque
Intuis
modèle:
standard
mode de pose:
appareil indépendant/mural
capacité de chauffage:
1500 W
couleur:
blanc
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
largeur:
700 mm
hauteur:
470 mm
profondeur:
109 mm
poids:
6 kg
indice de protection (IP):
IP24
coupe-circuit anti-surchauffe:
Non
programmable:
Non
mode hors-gel:
Non
avec détecteur de présence:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
gestion via application:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Corps de chauffe monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface qui optimise les échanges thermiques. Conçu et fabriqué avec intégration des 3 phases
Régulation précise au 1/10ème de degré qui peut être pilotée en 6 ordres multitarif par fil pilote (en tri + N) à l'aide d'un programmateur centralisé pour des économies programmée
Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Emetteur diffusant en aliage d'aluminium Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique. Conçu et fabriqué avec intégration des 3 phases.
Régulation électronique. Permet de réguler au 10e de degré près.
Quelques mots du fabricant :
Le convecteur entièrement conçu en triphasé (résistance, coupe-circuit, tous les composants agissent sur les trois phases pour garantir la sécurité et le parfait équilibre de l'installation de chauffage)


