JUMO FRANCE - Accessoires - Fiche technique 606710 - 606710/28-13-20-200-8/000 - 60003173

CopieCopie
JUMO FRANCE - Accessoires - Fiche technique 606710 - 606710/28-13-20-200-8/000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • longueur d'enfichage - 200 mm

  • matériau doigt de gant - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)

  • article de régulation de pression - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords de process pour thermostats

EAN

3663607023642

Réf. Sonepar

01235700941

Réf. Fournisseur

60003173

Marque

JUMO FRANCE

modèle:

unique

longueur d'enfichage:

200 mm

matériau doigt de gant:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)

article de régulation de pression:

autre

diamètre nominal de raccordement:

1/2 pouce (15)

convient pour mano-thermomètre:

Non

diamètre intérieur:

6.5 mm

diamètre externe:

8 mm

Accessoires - Fiche technique 606710 - 606710/28-13-20-200-8/000Type de base: Doigts de gants - Raccord de process : Doigt de gant à visser pour 1 sonde - Type racc. PA : G 1/2 - Mat.racc.process : CrNi (acier inox.) - Lg. utile : 200 mm