JUMO FRANCE - Bride B4 pour D=8,3 ép.=14mm (2 trous 6,5 ent. 65) - 00068165

JUMO FRANCE
CopieCopie
JUMO FRANCE - Bride B4 pour D=8,3 ép.=14mm (2 trous 6,5 ent. 65)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • diamètre nominal - autre

  • pression nominale de bride - autre

  • nombre de trous de vis - 2

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663607024366

Réf. Sonepar

01235068165

Réf. Fournisseur

00068165

Marque

JUMO FRANCE

matériau:

acier

diamètre nominal:

autre

pression nominale de bride:

autre

nombre de trous de vis:

2

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type bride:

autre

forme de bride ovale:

Non

diamètre extérieur du tube:

8 mm

diamètre externe de la bride:

85 mm

raccordement, bride filetée:

autre

bride épaisse:

14 mm

compas à pointe sèche:

95 mm

structure à trous torsadée:

Non

Bride en tôle d'acier zingué pour sondes à résistance et thermocouples. Dimensions extérieures Ø85 mm, épaisseur 14 mm. Trou de montages Ø6,5 mm, diamètre de gaine de protection 8 mm. Matière : acier 1.0226 + Z.
JUMO FRANCE

Un produit JUMO FRANCE

Découvrez toute la gamme JUMO FRANCE