Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

JUMO FRANCE - Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure -1 à +9 bar relatif - 43006499

JUMO FRANCE
CopieCopie
JUMO FRANCE - Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure -1 à +9 bar relatif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663607001787

Réf. Sonepar

01235700447

Réf. Fournisseur

43006499

Marque

JUMO FRANCE

Convertisseur de pression relative -1 à 9 bar. Sortie 4-20 mA. Alimentation DC 10-30 V. Raccord 1/2"G DIN EN 837 en acier inox. Applications dans des environnements humides avec option de protection. Précision linéaire 0,500%.

Un produit JUMO FRANCE

Découvrez toute la gamme JUMO FRANCE