Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

JUMO FRANCE - Sondes de température et raccords pour thermostats processeurs - 60695003

JUMO FRANCE
CopieCopie
JUMO FRANCE - Sondes de température et raccords pour thermostats processeurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • longueur d'enfichage - 100 mm

  • matériau doigt de gant - laiton

  • qualité du matériau - autre

  • article de régulation de pression - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663607024144

Réf. Sonepar

01235700977

Réf. Fournisseur

60695003

Marque

JUMO FRANCE

modèle:

unique

longueur d'enfichage:

100 mm

matériau doigt de gant:

laiton

qualité du matériau:

autre

article de régulation de pression:

autre

diamètre nominal de raccordement:

1/2 pouce (15)

convient pour mano-thermomètre:

Non

diamètre intérieur:

13.5 mm

diamètre externe:

15 mm

Accessoire pour thermostats, raccord de process à visser. Filetage G 1/2. Matériau: CuZn (laiton). Longueur utile 100 mm, diamètre tige plonge 15 mm. Conforme à la fiche technique 606710. Applications industrielles et HVAC.

Un produit JUMO FRANCE

Découvrez toute la gamme JUMO FRANCE