Non retournable

JUMO FRANCE - Thermostat de sécurité JUMO exTHERM-AT ATEX, -20 à +50 °C, capillaire 1000 mm - 60003365

JUMO FRANCE
CopieCopie
JUMO FRANCE - Thermostat de sécurité JUMO exTHERM-AT ATEX, -20 à +50 °C, capillaire 1000 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température d'enclenchement réglable - -20...50 °C

  • pas de température - 4.9 °C

  • finition du boîtier - appareil en saillie

  • finition du capteur - tube capillaire

  • finition du raccordement électrique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663607023963

Réf. Sonepar

01235701637

Réf. Fournisseur

60003365

Marque

JUMO FRANCE

température d'enclenchement réglable:

-20...50 °C

pas de température:

4.9 °C

finition du boîtier:

appareil en saillie

finition du capteur:

tube capillaire

finition du raccordement électrique:

autre

adapté en tant que gardien:

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Non

adapté en tant que limiteur:

Non

température de fonctionnement max.:

60 °C

température de commutation réglable:

-20...50 °C

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

finition électronique:

Non

antidéflagration:

Oui

Thermostat de sécurité JUMO exTHERM-AT antidéflagrant ATEX zones 1, 2, 21, 22, STW selon EN 14597, montage en saillie, boîtier polyester IP65, plage -20 à +50 °C, pouvoir de coupure AC 230 V 16 (2,5) A, capillaire 1000 mm, sonde Ø 6 mm.

Un produit JUMO FRANCE

Découvrez toute la gamme JUMO FRANCE