JUMO FRANCE - Tube Silicone D=8mm d=6mm - 00436413

CopieCopie
JUMO FRANCE - Tube Silicone  D=8mm d=6mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords coulissants et brides

EAN

3663607014459

Réf. Sonepar

01235436413

Réf. Fournisseur

00436413

Marque

JUMO FRANCE

Tube Silicone D=8mm d=6mm