Non retournable

JUMO FRANCE - Unité centrale de mesure et régulation pour systèmes automatisés - 00569490

JUMO FRANCE
CopieCopie
JUMO FRANCE - Unité centrale de mesure et régulation pour systèmes automatisés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de circuits de mesure - 64

  • finition du raccordement électrique - autre

  • avec pinces amovibles - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Oui

  • réinitialisation externe possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663607021365

Réf. Sonepar

01235700026

Réf. Fournisseur

00569490

Marque

JUMO FRANCE

nombre de circuits de mesure:

64

finition du raccordement électrique:

autre

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Oui

réinitialisation externe possible:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur:

135 mm

hauteur:

101 mm

profondeur:

67 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

19...30 V

Unité centrale avec 1x Ethernet (RJ45) et 1x bus système (RJ45 et E-Bus). Alimentation DC 24 V ±20%. Permet 64 surveillances de valeurs limites. Exécution standard avec réglage d'usine. Applications diverses en automatisation.

Un produit JUMO FRANCE

Découvrez toute la gamme JUMO FRANCE