JUMO REGULATION - Thermostat pour montage en saillie heatTHERM Fiche technique 603070 603070/0070 - 60003230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du capteur - tube capillaire
finition du raccordement électrique - autre
température d'enclenchement réglable - 70...70 °C
finition du boîtier - appareil en saillie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663607023833
Réf. Sonepar
01235700955
Réf. Fournisseur
60003230
Marque
JUMO REGULATION
finition du capteur:
tube capillaire
finition du raccordement électrique:
autre
température d'enclenchement réglable:
70...70 °C
finition du boîtier:
appareil en saillie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
Degré de protection (NEMA):
autre
température de fonctionnement max.:
150 °C
finition électronique:
Non
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Non
adapté en tant que limiteur:
Oui
adapté en tant que gardien:
Non
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP54
température de commutation réglable:
130...130 °C


