Jung - 2 Noyaux RJ Cat6 - UMA-CAT6A-25

JUNG France
CopieCopie
Jung - 2 Noyaux RJ Cat6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - support de module

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377207813

Réf. Sonepar

00749720781

Réf. Fournisseur

UMA-CAT6A-25

Marque

Jung

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

support de module

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

autre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

sans halogène:

Oui

type de fixation:

fixation à borne

jacks blindés:

Oui

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

2 Noyaux RJ45 Cat6 1x8-pôles, s'installe avec enjoliveur Art. N°.: ..1569-1WE ou ..1969-1WE