Jung - Accessoires pour WG 800 et appareils spéciaux - 893-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - gris
numéro RAL (équivalent) - 7035
adapté à un boîtier apparent pour appareil encastré - Oui
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377251557
Réf. Sonepar
00749002245
Réf. Fournisseur
893-2
Marque
Jung
modèle:
autre
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7035
adapté à un boîtier apparent pour appareil encastré:
Oui
matériau:
plastique
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


