Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Accessoires pour WG 800 et appareils spéciaux - 895

JUNG France
CopieCopie
Jung - Accessoires pour WG 800 et appareils spéciaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - coulisseau pour canal

  • couleur - gris

  • numéro RAL (équivalent) - 7035

  • adapté à un boîtier apparent pour appareil encastré - Oui

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377664708

Réf. Sonepar

00749002247

Réf. Fournisseur

895

Marque

Jung

modèle:

coulisseau pour canal

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

7035

adapté à un boîtier apparent pour appareil encastré:

Oui

matériau:

plastique

Accessoires pour appareil étanche WG 800 et appareils spéciaux (piève de rechange) / Entrée pour goulotte 15 x 15 mm

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung