Non retournable

Jung - Actio. KNX 2V encastrable - 230021SU

JUNG France
CopieCopie
Jung - Actio. KNX 2V encastrable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 2

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377194847

Réf. Sonepar

00749719484

Réf. Fournisseur

230021SU

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

3

Puissance de coupure max.:

2300 W

puissance max. de commutation LED:

400 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

21...21 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

possibilité d'extension modulaire:

Non

consommation d'énergie:

0.4 W

Actionneur KNX 2 voies MIXTES encastrable / Montage en fond de boîte

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung