Jung - Actionneur 1-10 V RF encastrable - FMST50UP

JUNG France
CopieCopie
Jung - Actionneur 1-10 V RF encastrable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • interface 1-10 V - Oui

  • nombre d'entrées du capteur de lumière - 0

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - eNet

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377086883

Réf. Sonepar

00749011851

Réf. Fournisseur

FMST50UP

Marque

Jung

mode de pose:

encastré

interface 1-10 V:

Oui

nombre d'entrées du capteur de lumière:

0

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

eNet

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

Courant de coupure max. (charge résistive):

6 A

Puissance de coupure max.:

1380 W

nombre de sorties:

1

courant de commande max.:

50 mA

indice de protection (IP):

IP2X

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

36 mm

Actionneur Variateur 1-10 Volts 1 voie eNet, encastrable, montage dans boîtier saillie Art. N°. : FM-EBG

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.