Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Actionneur 2 voies RF - FMAS26UP

JUNG France
CopieCopie
Jung - Actionneur 2 voies RF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - eNet

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377086869

Réf. Sonepar

00749011821

Réf. Fournisseur

FMAS26UP

Marque

Jung

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

eNet

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

1380 W

puissance de sortie:

2300 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

1 W

Actionneur mini de commutation (version poussoir) 2 voies eNet, montage dans boîtier saillie Art. N°. : FM-EBG

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung