Jung - Actionneur 8/4 voies RF TOR-VR MOD - FMAS816REG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - eNet
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377087569
Réf. Sonepar
00749011822
Réf. Fournisseur
FMAS816REG
Marque
Jung
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
eNet
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
0 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
2300 W
puissance de sortie:
2300 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
14 W
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


