Jung - Actionneur mixte 24S TOR ou 12VR-Store KNX / MOD - 230241SR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max. - 3000 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 12
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377179134
Réf. Sonepar
00749717913
Réf. Fournisseur
230241SR
Marque
Jung
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max.:
3000 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
12
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
12
couplage au bus inclus:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
16 A
fonction commutation:
Oui
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
autre
consommation d'énergie:
0.58 W
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


