Jung - Actionneur VR-Store RF encastrable - FMJ50700UP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
Puissance de coupure max. - 700 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - eNet
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377086906
Réf. Sonepar
00749011840
Réf. Fournisseur
FMJ50700UP
Marque
Jung
mode de pose:
encastré
Puissance de coupure max.:
700 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
eNet
nombre d'entrées:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
3 A
fonction commutation:
Non
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
consommation d'énergie:
0.5 W
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


