Jung - Afficheur Display Thermostat JUNG HOME / A 500 Noir - BTA1791SW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure - 5...5 °C
caractéristique de réglage - PI
couleur - noir
raccordement - autre
avec récepteur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377202689
Réf. Sonepar
00749720268
Réf. Fournisseur
BTA1791SW
Marque
Jung
plage de mesure:
5...5 °C
caractéristique de réglage:
PI
couleur:
noir
raccordement:
autre
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Oui
avec rétraction thermique:
Non
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
nombre de sorties refroidissement:
1
valeur différentielle:
-0.5...-0.5 K
différence ajustable:
Non
sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
type d’horloge:
horloge hebdomadaire
exécution horloge:
numérique
dérogation:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
avec raccord d’eau:
Non
commande:
bouton
réglage dépendant de la météo:
Non
nombre de programmes de mise en marche/arrêt:
3
tension max. contacts:
230 V
charge de contact max.:
16 A
indice de protection (IP):
IP2X
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9005
largeur:
55 mm
hauteur:
55 mm
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
0.4 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


