Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Afficheur Display Thermostat JUNG HOME / CD 500 Blanc - BTCD1791WW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Afficheur Display Thermostat JUNG HOME / CD 500 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - 5...5 °C

  • caractéristique de réglage - PI

  • couleur - blanc

  • raccordement - autre

  • avec récepteur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377202696

Réf. Sonepar

00749720269

Réf. Fournisseur

BTCD1791WW

Marque

Jung

plage de mesure:

5...5 °C

caractéristique de réglage:

PI

couleur:

blanc

raccordement:

autre

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Oui

avec rétraction thermique:

Non

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

nombre de sorties refroidissement:

1

valeur différentielle:

-0.5...-0.5 K

différence ajustable:

Non

sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Non

optimisation:

Oui

avec raccord d’eau:

Non

commande:

bouton

réglage dépendant de la météo:

Non

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

3

tension max. contacts:

230 V

charge de contact max.:

16 A

indice de protection (IP):

IP2X

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9016

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.4 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Display pour thermostat JUNG HOME à afficheur digital pour régulation chaud et froid / Série CD 500 Blanc

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung