Non retournable

Jung - Alimentation 24V encastrable pour MBT2424.. et SC5SW - NT2405VDC

JUNG France
CopieCopie
Jung - Alimentation 24V encastrable pour MBT2424.. et SC5SW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377085572

Réf. Sonepar

00749013183

Réf. Fournisseur

NT2405VDC

Marque

Jung

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

0.5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

230...230 V

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

12 W

stabilisé:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

hauteur d'encastrement:

32 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

54 mm

hauteur:

54 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

autre

Alimentation 24V encastrable pour tableau de signalisation KNX Art. N°.: MBT2424.. et écran tactile Art. N°: SC5SW, SC0081, SP0081

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.