Non retournable

Jung - Alimentation 24V modulaire pour écrans KNX SC.. - NT2415REGVDC

JUNG France
CopieCopie
Jung - Alimentation 24V modulaire pour écrans KNX SC..

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 1.5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377085589

Réf. Sonepar

00749013184

Réf. Fournisseur

NT2415REGVDC

Marque

Jung

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

1.5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

puissance dissipée:

36 W

stabilisé:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

hauteur d'encastrement:

90 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

72 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

72 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

indice de protection (IP):

autre

Alimentation 24V modulaire pour tableau de signalisation KNX Art. N°.: MBT2424.. et écran tactile Art. N°: SC5SW, SC0081, SP0081

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.