Jung - Alimentation pour module antenne FMFK32REG eNet - NT1220REGVDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie max. 1 - 2 A
stabilisé - Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 12...12 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377087590
Réf. Sonepar
00749013182
Réf. Fournisseur
NT1220REGVDC
Marque
Jung
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie max. 1:
2 A
stabilisé:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
12...12 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
largeur d'encastrement:
11 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


