Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Alimentation pour signal lumineux LED 48 V - SV539-948LED

JUNG France
CopieCopie
Jung - Alimentation pour signal lumineux LED 48 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 9...48 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 12...48 V

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 9...36 V

  • consommation d'énergie - 3 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377020900

Réf. Sonepar

00749013609

Réf. Fournisseur

SV539-948LED

Marque

Jung

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

9...48 V

tension d'alimentation assignée DC:

12...48 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

9...36 V

consommation d'énergie:

3 VA

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Mécanisme encastrable alimentation pour signal lumineux LED 48 V, fixation à vis, pour Art. N°. : ..539..