Jung - Ampoule incandescence 48 V blanc pour mécanisme interrupteur - 96-48
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - lampe à incandescence
couleur de la source lumineuse - blanc
tension nominale (Un) - 48...48 V
courant nominal - 0.04 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377367609
Réf. Sonepar
00749002278
Réf. Fournisseur
96-48
Marque
Jung
application:
bouton à contact maintenu
source lumineuse:
lampe à incandescence
couleur de la source lumineuse:
blanc
tension nominale (Un):
48...48 V
courant nominal:
0.04 A
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
socle d'enfichage
consommation électrique nominale:
25 mA
conducteur neutre nécessaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


