Jung - Ampoule LED bleu 5 V DC, 2,2 mA pour mécanisme 534U et K534EU - 9605LEDBL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - bleu
tension nominale (Un) - 5...5 V
courant nominal - 2.2 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377322325
Réf. Sonepar
00749732232
Réf. Fournisseur
9605LEDBL
Marque
Jung
application:
bouton à contact maintenu
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
bleu
tension nominale (Un):
5...5 V
courant nominal:
2.2 A
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
socle d'enfichage
consommation électrique nominale:
2.2 mA
conducteur neutre nécessaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


