Non retournable

Jung - Ampoule LED E14-230V Blanc - E14LEDW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Ampoule LED E14-230V Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 0.4...0.4 W

  • flux lumineux de la source - 14 lm

  • Culot - E14

  • température de couleur - 2000 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377192300

Réf. Sonepar

00749719230

Réf. Fournisseur

E14LEDW

Marque

Jung

puissance de la lampe:

0.4...0.4 W

flux lumineux de la source:

14 lm

Culot:

E14

température de couleur:

2000 K

tension de lampe:

230...230 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

14 mm

longueur totale:

36 mm

adapté à l'affichage:

Oui

courant nominal:

30 mA

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ampoule LED E14-230V, longeur env. 36 mm, 0,4W pour méécanisme Art. N°.: 938-14U et 837-14W / Blanc

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.