Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Ampoule LED E14-230V Rouge - E14LEDRT

JUNG France
CopieCopie
Jung - Ampoule LED E14-230V Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 0.44...0.44 W

  • flux lumineux de la source - 4 lm

  • Culot - E14

  • tension de lampe - 230...230 V

  • technologie - LED

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377194007

Réf. Sonepar

00749719400

Réf. Fournisseur

E14LEDRT

Marque

Jung

puissance de la lampe:

0.44...0.44 W

flux lumineux de la source:

4 lm

Culot:

E14

tension de lampe:

230...230 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

rouge

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

14 mm

longueur totale:

36 mm

adapté à l'affichage:

Oui

courant nominal:

5 mA

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Ampoule LED E14-230V, longeur env. 36 mm, 0,4W pour méécanisme Art. N°.: 938-14U et 837-14W / Rouge