Jung - Ampoule LED vert 12-48 V, 4 mA pour mécanisme interrupteur - 961248LEDGN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - vert
tension nominale (Un) - 12...12 V
courant nominal - 0.002 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377990555
Réf. Sonepar
00749002280
Réf. Fournisseur
961248LEDGN
Marque
Jung
application:
bouton à contact maintenu
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
vert
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
0.002 A
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
socle d'enfichage
consommation électrique nominale:
2.4 mA
conducteur neutre nécessaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


