Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Ampoule LED vert 5 V DC, 2,2 mA pour mécanisme 534U et K534EU - 9605LEDGN

JUNG France
CopieCopie
Jung - Ampoule LED vert 5 V DC, 2,2 mA pour mécanisme 534U et K534EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - bouton à contact maintenu

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - vert

  • tension nominale (Un) - 5...5 V

  • courant nominal - 2.2 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377322332

Réf. Sonepar

00749732233

Réf. Fournisseur

9605LEDGN

Marque

Jung

application:

bouton à contact maintenu

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

vert

tension nominale (Un):

5...5 V

courant nominal:

2.2 A

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

socle d'enfichage

consommation électrique nominale:

2.2 mA

conducteur neutre nécessaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Ampoule LED vert 5 V DC, 2,2 mA pour mécanisme 534U et K534EU