Jung - Applique 360°-2700 à 4000K Plug & Light Noir - PLS1WD05SWSW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 350 lm
puissance du système - 5.5 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377176089
Réf. Sonepar
00749013211
Réf. Fournisseur
PLS1WD05SWSW
Marque
Jung
flux lumineux utile:
350 lm
puissance du système:
5.5 W
température de couleur:
2700...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
5...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


