fin de vie

Jung - Applique 360°-2700K Plug & Light Blanc - PLF1D05WW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Applique 360°-2700K Plug & Light Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 290 lm

  • puissance du système - 4.8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377174597

Réf. Sonepar

00749013201

Réf. Fournisseur

PLF1D05WW

Marque

Jung

flux lumineux utile:

290 lm

puissance du système:

4.8 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

5...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

4.8...4.8 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire type Applique 360°-2700K Plug & Light, s'utilise avec module d'alimentation Art. N°. PL08 / Série LS 990 Blanc