Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Boîtier de dérivation série WG 800 / Gris - 800AW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Boîtier de dérivation série WG 800 / Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - carré

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 75 mm

  • largeur - 75 mm

  • profondeur - 60.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377885806

Réf. Sonepar

00749002137

Réf. Fournisseur

800AW

Marque

Jung

forme:

carré

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

75 mm

largeur:

75 mm

profondeur:

60.5 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

nombre d'entrées:

0

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition du couvercle:

couvercle borgne

modèle:

tableau électrique

Boîtier de dérivation saillie IP 44, équipé de 2 entrée de câble ou tube / WG 800 Gris

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung